サンフレックス
精密ヤスリ(金工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
10
4
10
長さ(mm)
25
4
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60961887
品番
No.2658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
直径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
HSS
長さ(mm)
25
形状
砲弾
種別
カッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属・木材