曜日別特売
No.3453 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス 60962115

No.3453 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス 60962115
No.3453 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス 60962115

軸付砥石(非鉄用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
直径(Φmm)3
粒度#120
形状円筒
長さ(mm)10
内容量1個注文コード60962115品番No.3453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。

直径(Φmm)3長さ(mm)10粒度#120形状円筒許容回転数(min-1[r.p.m])50000材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする