サンフレックス
軸付砥石(ステン用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
直径(Φmm)
19
19
16
13
形状
円筒
砲弾
円筒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60962246
品番
No.3723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
直径(Φmm)
19
長さ(mm)
32
形状
円筒
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
材質
WA材
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
適合材
ステン・一般金属