曜日別特売
No.3725 軸付砥石(ステン用) サンフレックス 60962264

No.3725 軸付砥石(ステン用) サンフレックス 60962264
No.3725 軸付砥石(ステン用) サンフレックス 60962264

軸付砥石(ステン用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
直径(Φmm)13
形状円筒
内容量1個注文コード60962264品番No.3725
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。

直径(Φmm)13長さ(mm)25形状円筒許容回転数(min-1[r.p.m])53000材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする