曜日別特売
No.4005 アーバー サンフレックス 60962343

アーバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様6.3穴用注文コード60962343品番No.4005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。

軸径(Φmm)6ねじ長さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])3000仕様6.3穴用材質鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962334
2024-07-30
用途: 研磨道具
MAR SURFBOARDS

ちょっと低速で使う時は普通のボルトと座金でもなんとかなるんですが、やはり逆ネジだと安心だし押さえの金物類も良い感じです。価格の割によくできた製品だと思います。

対象商品 : 60962334
2017-11-01
用途: 塗装作業時

おさえ板厚がやや薄く締付時、ややつぶれる傾向がありました

対象商品 : 60962343
2015-06-09
用途: モーターで木製アームを回転する

モーターカプラーでモーターシャフトに取り付けて使用している。トルクをかけると空回りしてネジの跡が付いた。材質的には少し柔らかいようだ。

対象商品 : 60962334
2015-05-11
用途: タイルの加工に使用
米沢ガス興業株式会社

中心点がずれると回転がぶれて手で持っていらなれない程の振動がある

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする