No.4024 軸付ホイルワイヤー サンフレックス 60962377

軸付ホイルワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)100
内容量1個注文コード60962377品番No.4024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。

用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)100厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質鋼線形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])6000
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962377
2017-11-13
用途: 発泡スチロール加工

この製品を選んだのは使用回転数の高さでした。他のメーカーが3000rpmのところ倍の6000rpmと表示(製品には7000と刻印)つまりワイヤー飛散が少ないのだろうと考えました。この類にホイールバランス的な要素を求めるのは難しいと思いますが、3個購入して試してみると明かにバランスの悪いものがありました。ワイヤーを固定保持させていると思われる上下の金属の円盤が中心に固定されていませんでした。製造時にこれだけ中心が外れるものなんでしょうか?
幸い3個のうち1個は、ほぼ中心固定されていてバランスも良く、加工に使えました。
開封して確認したので残りの2個は他の用途で使用することにしてしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする