サンフレックス
軸付ホイルワイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60962413
品番
No.4029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
直径(Φmm)
75
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
ステン
形状
ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。