曜日別特売
No.4113 軸付カップワイヤー サンフレックス 60962492

軸付カップワイヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個材質真鍮直径(Φmm)50注文コード60962492品番No.4113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)50軸径(Φmm)6材質真鍮形状軸付カップ型線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])4500
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする