曜日別特売
No.4411 軸付フェルトバフ サンフレックス 60962921

軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60962921品番No.4411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。

軸径(Φmm)3直径(Φmm)13長さ(mm)25材質フェルト形状砲弾許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする