曜日別特売
No.4412 フェルトバフ サンフレックス 60962937

フェルトバフ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)65
内容量1個注文コード60962937品番No.4412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。

軸径(Φmm)6直径(Φmm)65厚さ(mm)10材質フェルト穴径(Φmm)6.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962946
2024-01-25
用途: 金属の仕上
建設業・工事業

所有の治具ステンレス製の鏡面仕上に使用綺麗仕上がりました。

対象商品 : 60962937
2021-11-04
用途: 部品
医療・福祉・介護関連業

磨きやすいです!サイズ感もぴったりです!また買います。

対象商品 : 60962937
2019-10-23
用途: 日曜大工
製造業

アーバーが付いているので、日曜大工レベルの作業にはぴったりです。バフの穴が少々センターズレしていましたが、使っているうちに丁度良くなりました。

対象商品 : 60962937
2019-03-23
用途: ステンレス研磨
サービス業

電動ドライバーに取り付け、青棒を塗布してステンレス研磨に使用しました。
もう少しフェルトにコシがあるとより使いやすいのかなと思います。
ステンレス研磨は思い通りに出来たので、価格を考えれば良い買い物でした。

対象商品 : 60962937
2017-03-20
用途: アルミ部品の研磨作業

エアリューターに装着して使用しています。
狭い所にも入りやすく重宝しています。
価格も安価でコスパ高目な商品であると思います。

対象商品 : 60962946
2016-11-11
用途: 刃物研ぎ
渡邊浩幸木工製作所

リピートした商品です。近場にこれが無いのでこちらで買っております。良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする