サンフレックス
研磨砥剤
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60963034
品番
No.4444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
アクリルむけの研磨剤です。バフに塗布して使います。
適合材
アクリル
仕様
アクリル用
材質
アルミナ
形状
かまぼこ型
幅(mm)
25
全長(mm)
55
高さ(mm)
20
質量(g)
50