曜日別特売
No.5260 サンダーバンドセット サンフレックス 60963131

サンダーバンドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード60963131品番No.5260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

直径(Φmm)15軸径(Φmm)6適合材木材・金属・石材セット内容ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個)材質ゴム、サンドペーパー長さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする