曜日別特売
No.3321PS 軸付砥石 サンフレックス 60963341

No.3321PS 軸付砥石 サンフレックス 60963341
No.3321PS 軸付砥石 サンフレックス 60963341

軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)19
形状三角
長さ(mm)38
内容量1個注文コード60963341品番No.3321PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。

直径(Φmm)19長さ(mm)38形状三角許容回転数(min-1[r.p.m])35800材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする