サンフレックス
軸付砥石
商品レビューを投稿する
直径(Φmm)
25
19
25
形状
砲弾
三角
砲弾
円筒
長さ(mm)
50
38
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60963366
品番
No.3324PS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
直径(Φmm)
25
長さ(mm)
50
形状
砲弾
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
材質
A材
軸径(Φmm)
6
粒度
#36
適合材
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物