サンフレックス
軸付砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
16
13
3
粒度
#100
#120
#100
形状
先とんがり円筒
三角
円筒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60963384
品番
No.3412PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
16
長さ(mm)
25
粒度
#100
形状
先とんがり円筒
材質
PA材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60963384
No.3412PS
17080945
No.3412PS
軸付砥石
サンフレックス
1個
¥
319
税込
¥
351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です