曜日別特売
No.3413PS 軸付砥石 サンフレックス 60963393

軸付砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)13
粒度#120
形状三角
内容量1個注文コード60963393品番No.3413PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。

軸径(Φmm)3直径(Φmm)13長さ(mm)25粒度#120形状三角材質PA材許容回転数(min-1[r.p.m])50000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60963393No.3413PS17080954No.3413PSNo.3413PS 軸付砥石 サンフレックス 17080954軸付砥石サンフレックス1個
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする