サンフレックス
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
13
13
6
形状
円筒
三角
円筒
長さ(mm)
25
25
13
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
30000
15000
72000
32000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60963411
品番
No.3424PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
13
長さ(mm)
25
粒度
#60
形状
円筒
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
材質
WA材
適合材
炭素鋼・合金鋼