曜日別特売
GLC-4611 窓飾りシートGLC 明和グラビア 60963507

 

GLC-4611 窓飾りシートGLC 明和グラビア 60963507
GLC-4611 窓飾りシートGLC 明和グラビア 60963507
GLC-4611 窓飾りシートGLC 明和グラビア 60963507

窓飾りシートGLC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法(幅W×長さL)(mm)460×900トラスコ品番819-6023注文コード60963507品番GLC-4611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。

用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です厚さ(mm)0.25仕様UVカット率99%トラスコ品番819-6023材質塩化ビニル樹脂クリア質量(g)200寸法(幅W×長さL)(mm)460×900耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
注意
※凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする