アイマーク
IM 吹付用プレート ステンシル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
A
トラスコ品番
818-6148
注文コード
60963814
品番
AST-A250125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途
駐車場などの吹付用プレートに
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1
プレート寸法(mm)
430×540
表示内容
A
文字サイズ(mm)
250×125
質量(g)
117
トラスコ品番
818-6148