No.H-112 精密ミニヤスリ サンフレックス 60963865

No.H-112 精密ミニヤスリ サンフレックス 60963865
No.H-112 精密ミニヤスリ サンフレックス 60963865

精密ミニヤスリ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
直径(Φmm)2
形状逆台形
長さ(mm)1.7
内容量1個注文コード60963865品番No.H-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。

軸径(Φmm)2.34長さ(mm)1.7直径(Φmm)2材質炭素工具鋼形状逆台形種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963874
2017-07-18
用途: 木材の溝彫に使用

木材の溝彫に使用しています。ストレート刃で一番細いと思います。
深さ2Dだと力加減によっては折れてしまいますので0.5位づつ彫りこむとうまくいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする