曜日別特売

回転ヤスリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
形状台形
長さ(mm)10
内容量1個注文コード60963926品番No.H-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等

直径(Φmm)6軸径(Φmm)3材質HSS長さ(mm)10形状台形種別クロスカッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする