AST-C15095 IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク 60963927

IM 吹付用プレート ステンシル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚表示内容Cトラスコ品番819-5817注文コード60963927品番AST-C15095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。

用途
駐車場などの吹付用プレートに
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1プレート寸法(mm)300×350表示内容C文字サイズ(mm)150×95質量(g)96トラスコ品番819-5817
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする