曜日別特売
No.H-161 ミニカッター サンフレックス 60964032

No.H-161 ミニカッター サンフレックス 60964032
No.H-161 ミニカッター サンフレックス 60964032

ミニカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60964032品番No.H-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。

軸径(Φmm)2.34長さ(mm)0.5直径(Φmm)6材質炭素工具鋼形状平型種別カッター目厚さ(mm)0.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする