No.H-182 ダイヤミーリングドリル サンフレックス 60964075

No.H-182 ダイヤミーリングドリル サンフレックス 60964075
No.H-182 ダイヤミーリングドリル サンフレックス 60964075

ダイヤミーリングドリル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60964075品番No.H-182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。
穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。
スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。

材質HSS・電着ダイヤ軸径(Φmm)2.34直径(Φmm)1.9許容回転数(min-1[r.p.m])30000長さ(mm)電着8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-23
用途: モース硬度6から7の天然石の穴あけに使用(リューター)
アトリエパザパ製造業

リューターでの使用感です。
累計で50mmの深さまで穴あけできました。
リューター用針状ダイヤモンドビットより倍の速さで作業でき、刃先の持ちも十分だと思います。
ミーリングフライス盤で使用すれば、もう少し穴あけ出来そうな気がします。
モース硬度6未満の石ならみるみる沈み込んでいき、とても軽快な切削でした。
切削圧は軽め推奨です。
次回は0.9mmをリピートする予定です。

対象商品 : 60964084
2019-10-31
用途: 天然石の穴あけ
有限会社マンモスイスタンブル卸売・小売業

いろいろ試して、
このダイヤミーリングドリルが
一番、穴ふちがきれいです。
0.5からサイズがあるとなお、
ありがたいです。

対象商品 : 60964075
2019-01-22
用途: 石切り作業時に使っています。
その他業種

粘土質の石を切るのに使いました。1分ぐらい粘っていると徐々に刃が石の中に入っていきました。

対象商品 : 60964066
2019-01-13
用途: ガラスの穴あけ
ぐらすあーとにんじん

ガラスで作るアクセサリーに小さな穴を開けて細い紐を通すために
最適です。残念ながらまだ数回しか使用していないのでわかりませんが
厚み6ミリぐらいのガラスに穴を開けるとどれぐらい持つか、これからの
使用頻度によります。

1が参考にしています
対象商品 : 60964075
2018-04-27
用途: ガラスの加工
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗に加工出来ました、違うサイズも買おうかなと思ってます

対象商品 : 60964066
2015-05-07
用途: フロントガラス補修時の穴あけ
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ようやく「これ!」にたどり着いた感じ。モノタロウの充電ドリルに取り付けて使用。低速回転がちょうどいい感じです。
こういうドリルには使用回転数を表示して欲しいです。
普通にルーターを使用すると回転が速すぎてドリル側が焼けてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする