サンフレックス
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
直径(Φmm)
7
3
5
7
4
6
12.5
形状
円筒
球
球型
円筒
円筒先細型
逆台形
砲弾
平型
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60964224
品番
No.H-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)
7
長さ(mm)
16
形状
円筒
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
材質
GC材
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#120
適合材
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等