曜日別特売
No.H-451 研磨ラバーバフ サンフレックス 60964486

No.H-451 研磨ラバーバフ サンフレックス 60964486
No.H-451 研磨ラバーバフ サンフレックス 60964486

研磨ラバーバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60964486品番No.H-451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。

軸径(Φmm)3直径(Φmm)25mm長さ(mm)3材質ウレタン形状ホイール型粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])28000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする