曜日別特売
No.H-491 セラポイント サンフレックス 60964513

No.H-491 セラポイント サンフレックス 60964513
No.H-491 セラポイント サンフレックス 60964513

セラポイント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)6
形状円筒
長さ(mm)17
適合材金属
内容量1本注文コード60964513品番No.H-491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。

軸径(Φmm)3直径(Φmm)6長さ(mm)17粒度#220形状円筒種別金属用材質ゴム許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964522
2018-02-20
用途: 金属の磨き前処理加工など
ミヤオク

とても優れた能力の商品でお気に入りです。このタイプで形状が選べないのが難点ですが自分で加工しているのでこれからも使い続けたいと思います。

対象商品 : 88152653
2016-06-16
用途: プラスチック金型メンテナンス
肥田電器株式会社

プラスチック金型のちょっとした傷修正や凹み等のぼかしによく使う為、直ぐに無くなるので10本以上のセット販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 88152653
2016-08-03
用途: 金属部品のバリ取り及び研磨

芯ブレも少なく、安価で手軽につかえて満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする