No.H-521 サンダーバンド 替ペーパー サンフレックス 60964601

サンダーバンド 替ペーパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
粒度#60
内容量1パック(4個組)注文コード60964601品番No.H-521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
粒度#60材質長さ(mm)20形状円筒内径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする