サンフレックス
サンダーホイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
粒度
#100
#100
#180
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60964626
品番
No.H-531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
30
長さ(mm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
粒度
#100
形状
円筒
材質
紙
適合材
木材・金属・石材