曜日別特売
No.J-104 チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックス 60964811

チタンダイヤモンド砥石ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード60964811品番No.J-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。

軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964811
2017-07-29
用途: アクセサリー加工
建設業・工事業

値段の割には、ブレも少なく、切れ味も値段相応です。2~3時間しか使用していないため、耐久性については不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする