曜日別特売
- 防鳥てぐす コンパル 60965441

防鳥てぐす

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(500m)注文コード60965441品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対象動物鳥類材質ナイロン白色透明質量(g)70線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.2×W7.2×7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965441
2022-03-14
用途: 農作物の防鳥
その他業種

農作物(スイカ。カボチャなどのつるものや落花生など)を、カラスなどの食害から守るためにテグスを張って防いでいます。
安価で大量にあるので、しっかり作物の上に張ることができます。防鳥にはもってこいです。

対象商品 : 60965441
2018-08-08
用途: 防鳥
農・林・水産業

白より黒のほうがいいみたいです
まだ残りの商品届かず

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする