コンパル
防鳥・トルネード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60965746
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
対象動物
鳥類
材質
ポリスチレン、ゴム
色
ブルー
質量(g)
22
寸法(cm)
H49×W3.2×3