オフィスマイン
とんがりキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
180
60
80
100
120
150
180
240
320
400
内径(mm)
20
20
12
幅(mm)
50
50
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
60972004
品番
TOC180
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
幅(mm)
50
粒度
180
内径(mm)
20
仕様
6mm軸グラインダー
トラスコ品番
483-6219
材質
砥材:C砥粒、布
質量(g)
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000