オフィスマイン
とんがりキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
60
60
80
100
120
150
180
240
320
400
内径(mm)
12
20
12
幅(mm)
30
50
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
60972056
品番
TOC060S
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅(mm)
30
粒度
60
内径(mm)
12
仕様
6mm軸グラインダー
トラスコ品番
483-6138
材質
砥材:Z砥粒(#60、#80)、A砥粒(#100~#150)、C砥粒(#180~#400)、布
質量(g)
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000