オフィスマイン
とんがりキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
150
60
80
100
120
150
180
240
320
400
内径(mm)
12
20
12
幅(mm)
30
50
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
60972092
品番
TOC150S
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅(mm)
30
粒度
150
内径(mm)
12
仕様
6mm軸グラインダー
トラスコ品番
483-6201
材質
砥材:A砥粒、布
質量(g)
55
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000