オフィスマイン
とんがりキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
280
60
80
100
120
150
180
240
320
400
内径(mm)
12
20
12
幅(mm)
30
50
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
60972126
品番
TOC280S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
幅(mm)
30
粒度
280
内径(mm)
12
仕様
6mm軸グラインダー
トラスコ品番
483-6260
材質
砥材:C砥粒、布
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000