NSK(ナカニシ)
インサイドブラシ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
7
6
7
8
9
10
12
16
19
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60972232
品番
51612
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
7
トラスコ品番
476-9686
全長(mm)
100
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
毛材
ステンレス(SUS304)
ブラシ長(mm)
40
線径(mm)
0.1