NSK(ナカニシ)
毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
外径(mm)
5
23
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60972573
品番
50341
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
5
トラスコ品番
476-9104
幅(mm)
8
質量(g)
31
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
52
毛材
山羊