50335 毛ブラシ ミディアム馬毛 10本入 NSK(ナカニシ) 60972652

毛ブラシ ミディアム馬毛 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード60972652品番50335
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
軸径(Φmm)3外径(mm)5トラスコ品番476-9091幅(mm)8質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)52毛材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする