曜日別特売
50136 毛ブラシ豚毛 特厚タイプ 10本入 NSK(ナカニシ) 60972677

毛ブラシ豚毛 特厚タイプ 10本入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(10本)トラスコ品番476-8965注文コード60972677品番50136
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番476-8965幅(mm)4質量(g)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)47毛材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする