曜日別特売
4750FB2-19A ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974113

 

4750FB2-19A ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974113
4750FB2-19A ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974113
4750FB2-19A ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974113
4750FB2-19A ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ) 60974113

ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード60974113品番4750FB2-19A
参考基準価格(税別)¥15,190販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
底は完全防水です。
複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。
実用的なポケット付です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×230×370ブラックトラスコ品番793-9973幅(mm)470質量(kg)1.6高さ(mm)370材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする