2393 卓上試薬瓶ホルダー サンプラテック 60975835

卓上試薬瓶ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
型番2393
内容量1個注文コード60975835品番2393
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。
500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。
円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。

材質ポリ塩化ビニル仕様2本立タイプ500mL瓶型番2393外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×85内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする