曜日別特売
A2520601 ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト ラバーメイド 60977297

 

A2520601 ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト ラバーメイド 60977297
A2520601 ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト ラバーメイド 60977297

ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番819-4345注文コード60977297品番A2520601
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。究極の、洗濯可能なウェットモップです。RubbermaidウェブFOOTShrinklessウェットモップは臭い&シミの原因となる細菌の増殖を抑制する抗菌製品保護が含まれています。4層構造で、綿、合成糸のバランスのとれたブレンドが収縮することなく、繰り返しの洗濯に耐えます。ループエンドとテイルバンディング機構により、毎日の洗濯後も新品同様の性能の保ち、糸のもつれ減らします。色褪せしないカラーは、繰り返しの洗濯にも色褪せしません。

質量(kg)0.6材質コットン、合成繊維寸法(縦×横)(mm)438×187ホワイト摘要防縮加工対応(洗濯)75回トラスコ品番819-4345繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする