曜日別特売
DCA-45LSKE 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー 60977875

DCA-45LSKE 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー 60977875
DCA-45LSKE 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー 60977875
DCA-45LSKE 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー 60977875

防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タンク容量(L)110
内容量1台注文コード60977875品番DCA-45LSKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550,000

商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。

用途建設・建築・土木作業に定格電圧(V)三相4線200/220三相4線400/440単相100-200/110-220周波数(Hz)50/60タンク容量(L)110仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品トラスコ品番818-4172全長(mm)1850質量(kg)1070タイプ超低騒音型全幅(mm)880全高(mm)1350使用燃料軽油機能オイル警告装置連続運転時間(h)15.7/12.5交流定格出力(kVA)37/45騒音値(dB(A))(50/60Hz)55/59NETIS番号KT-100042-VE定格出力(kVA)(50/60Hz)37/45、37/45、21.4/26
注意
※ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
※燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする