J1GD170331250 WAVE RIDER 20 (W) mizuno(ミズノ) 60979232

J1GD170331250 WAVE RIDER 20 (W) mizuno(ミズノ) 60979232
J1GD170331250 WAVE RIDER 20 (W) mizuno(ミズノ) 60979232

WAVE RIDER 20 (W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード60979232品番J1GD170331250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

愛され続けて20代目。歴代でもっとも高い走り心地を目指して。

サイズ(cm)2531:シルバー×カプリ形状ローカット種類ランニングシューズ材質(アッパー)合成繊維・人工皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約245(24.5cm)機能ミズノウエーブ/X10/U4ic/U4icX/NEUTRAL甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする