不二空機
インパクトレンチ ストレートタイプドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
10~18[1.0~1.8]
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
注文コード
60980928
品番
FW-6SXD-60
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク範囲・無負荷回転数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
25
トルク範囲(N・m[kgf・m])
10~18[1.0~1.8]
全長(mm)
235.0
質量(kg)
1.10
ホース内径(Φmm)
9.5
機構
2ハンマ
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.30
ビット差込部(mm)
6.35
能力(mm)
6(ねじ寸法)