曜日別特売
TT8.7×160BP コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ 60981593

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

(36件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本刃径(Φmm)8.7注文コード60981593品番TT8.7×160BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル刃径(Φmm)8.7有効長(mm)100全長(mm)160シャンク径(mm)10シャンク形状SDS-plus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02277055
2024-04-29
用途: コンクリート製水洗い場に水道ホ-スリールを取り付けるため使用しています。ステンレス製ビスで固定です。
建設業・工事業

ドリル使用時もブレがなくとても簡単に穴あけが出来ました。これから先、何本空けられるのか楽しみです。

対象商品 : 06684054
2024-02-18
用途: ブロックへの鉄筋の埋め込み

石も砕く感じなので使い買って良いかと、暫く使ってみて耐久性等が見えてくるかと思います。

対象商品 : 02277064
2023-08-23
用途: 測量鋲をコンクリ-トなどに設置するとき。
有限会社岩田測量設計サービス業

弊社にとっては必ず必要な工具の一部なので
今後も活用すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06684054
2023-11-04
用途: コンクリート穴あけ
建設業・工事業

ホームセンターなどにはあまり置いてないサイズが欲しいので助かります。
他のコンクリートドリルと大差ない使用感で、問題なく使えます。

対象商品 : 02276872
2024-03-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品 : 02277073
2023-05-08
用途: トイレ取り付け
建設業・工事業

穴あけ作業が非常に速く、綺麗な穴を開けられました。

対象商品 : 06684027
2023-03-16
用途: 防水工事
株式会社後藤防水

机に座りながらのお買い物は
大変に楽でよい
商品も普通に使えて
良いとおもう

対象商品 : 02277091
2022-11-30
用途: アンカーピン打ち込みの穴あけ

使い勝手がよく、又使いたいと、思います。ユニカのビットは全体的に持ちもよく、いつも使用していますが、数がまとまった注文時はもう少し安価だと更に良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする