KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657

 

KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657
KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) サンエス 60981657

空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード60981657品番KF90450-KS032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,180

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210H ハイパワーファンセット(2022)13サックスサイズXL胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする