空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1)

空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1) - サンエス

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210H ハイパワーファンセット(2022)素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60981614KF90450-KS0326シルバーグレー5L1486058
22,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
60981709KF90450-KS03223ディープネイビーLL1245458
22,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
60981770KF90450-KS03237ターコイズブルーLL1245458
22,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
60981569KF90450-KS0326シルバーグレーM1165054
22,180
取扱い終了
返品不可
60981578KF90450-KS0326シルバーグレーL1205256
22,180
取扱い終了
返品不可
60981587KF90450-KS0326シルバーグレーLL1245458
22,180
取扱い終了
返品不可
60981596KF90450-KS0326シルバーグレーXL1325660
22,180
取扱い終了
返品不可
60981605KF90450-KS0326シルバーグレー4L1405858
22,180
取扱い終了
返品不可
60981630KF90450-KS03213サックスM1165054
22,180
取扱い終了
返品不可
60981639KF90450-KS03213サックスL1205256
22,180
取扱い終了
返品不可
60981648KF90450-KS03213サックスLL1245458
22,180
取扱い終了
返品不可
60981657KF90450-KS03213サックスXL1325660
22,180
取扱い終了
返品不可
60981666KF90450-KS03213サックス4L1405858
22,180
取扱い終了
返品不可
60981675KF90450-KS03213サックス5L1486058
22,180
取扱い終了
返品不可
60981684KF90450-KS03223ディープネイビーM1165054
22,180
取扱い終了
返品不可
60981700KF90450-KS03223ディープネイビーL1205256
22,180
取扱い終了
返品不可
60981718KF90450-KS03223ディープネイビーXL1325660
22,180
取扱い終了
返品不可
60981727KF90450-KS03223ディープネイビー4L1405858
22,180
取扱い終了
返品不可
60981736KF90450-KS03223ディープネイビー5L1486058
22,180
取扱い終了
返品不可
60981745KF90450-KS03237ターコイズブルーM1165054
22,180
取扱い終了
返品不可
60981754KF90450-KS03237ターコイズブルーL1205256
22,180
取扱い終了
返品不可
60981779KF90450-KS03237ターコイズブルーXL1325660
22,180
取扱い終了
返品不可
60981788KF90450-KS03237ターコイズブルー4L1405858
22,180
取扱い終了
返品不可
60981797KF90450-KS03237ターコイズブルー5L1486058
22,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60981614KF90450-KS03261040150KF90450-KS035KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040150空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
24,980
税込27,478
メーカー後継品
60981709KF90450-KS03261040238KF90450-KS035KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040238空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
24,980
税込27,478
メーカー後継品
60981770KF90450-KS03261040299KF90450-KS035KF90450-KS032 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040299空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
24,980
税込27,478
メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする