サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
60981666
品番
KF90450-KS032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,180
動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210H ハイパワーファンセット(2022)
色
13サックス
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。